イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
ハンドル式手動計測スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33026235
品番
HV-500N2
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
最大使用荷重(N)
500
用途
安定した測定を安価に。
ストローク(mm)
288
本体質量(kg)
約10
機能
メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×309×598
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フォースゲージは付属しておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。