イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
ワイヤーハーネス測定器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33026244
品番
LH-500N
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
最大使用荷重(N)
500
用途
ワイヤーハーネスかしめ強度測定。
付属品
アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500N
ストローク(mm)
85
本体質量(kg)
約10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×450×182
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フォースゲージは付属しておりません。