イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
スモールチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33026271
品番
SC-8
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
細い形状のサンプルに最適。
最大使用荷重(N)
150
用途
ワイヤーの破断測定など
本体質量(g)
約21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×8×15
口幅(mm)
8
開き幅(mm)
最大/1
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります