カムチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33026287 品番GR-30
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

短冊状の薄いサンプルに最適。

最大使用荷重(N)500 用途テープの引張強度測定など 幅(mm)サンプル最大/30 厚さ(mm)サンプル最大/2 本体質量(g)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする