イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
クサビチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33026314
品番
KC-1001
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
クサビ機構で高いサンプル保持力。
最大使用荷重(N)
1000
用途
薄い金属片のクランプなど
本体質量(g)
約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×14.5×59
開き幅(mm)
最大/2
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります