曜日別特売
FC-20 フィルムチャック イマダ 33026332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-20 フィルムチャック イマダ 33026332
FC-20 フィルムチャック イマダ 33026332

フィルムチャック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×12×64
内容量1台注文コード33026332品番FC-20
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フィルム状の薄いサンプルに最適。

用途
フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)500本体質量(g)約73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×12×64口幅(mm)20開き幅(mm)最大/2
注意
●別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
●材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33026341
2020-02-14
用途: シールの剥がし強度の測定
製造業

思った以上に大きかった。
FC-20で十分だったと思います。

対象商品 : 33026332
2017-07-16
用途: 製品品質確認
卸売・小売業

日本電産製のプッシュプルゲージに使いましたが、全く問題なく装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする