※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-40 フィルムチャック イマダ 33026341 FC-40 フィルムチャック イマダ 33026341

フィルムチャック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33026341 品番 FC-40
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フィルム状の薄いサンプルに最適。

最大使用荷重(N)500 用途フィルムの剥離測定など。 本体質量(g)約125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12×64 口幅(mm)40 開き幅(mm)最大/2
注意
●別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
●材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33026341
2020-02-14
用途:
シールの剥がし強度の測定
製造業

思った以上に大きかった。
FC-20で十分だったと思います。

対象商品:
33026332
2017-07-16
用途:
製品品質確認
卸売・小売業

日本電産製のプッシュプルゲージに使いましたが、全く問題なく装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする