イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
ピンチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33026357
品番
CP-150N
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
細い円柱状のサンプルに最適。
イマダフォースゲージにそのまま取付られます。
最大使用荷重(N)
150
用途
針金の引張強度測定など。
材質
鉄
本体質量(g)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×60
開き幅(mm)
最大/Φ0〜3.2
取付ネジ径
M6
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。