メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026375 品番 OZ-A-AL-21/2
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法D(Φmm)76 寸法E(Φmm)56 寸法H(mm)87 寸法K(mm)83 寸法h(mm)51 呼び径(mm)65 適合流体水、油など 呼び径(inch)2 1/2 材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。 使用温度範囲(℃)-50〜200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32643685
2015-07-20
用途:
海水の散水ホースの接続に使用

ワンタッチ式でとっても便利で使い勝手が良いです。
今後も必要に応じて購入したいと思っています。

対象商品:
32643651
2013-11-13
用途:
水ホースの接続

簡単に接続、取り外しができるので作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする