オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026411 品番 OZ-F-AL-3
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

材質
(本体)アルミニウムダイカスト
(ガスケット)NBR
寸法D(Φmm)92 寸法E(Φmm)71 寸法H(mm)106 寸法K(mm)96 寸法h(mm)53 呼び径(mm)80 適合流体水、油など 呼び径(inch)3 接続方式ワンタッチ式 用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 使用温度範囲(℃)-50〜200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(R)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32643746
2019-03-22
用途:
緊急用給水システムに活用
城堀区会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

緊急用給水システムの取り外しがすばやくでき、アルミ材質で軽量化され扱いやすい。

対象商品:
32643737
2017-05-17
用途:
駐車場周囲で栽培している蕗が、夏の暑さで2/3位枯れるのでエンジン・ポンプで散水にワンタッチカプラでポンプト現場のホ-スを簡単に脱着するため。
杉本自動車整備工場 様

ポンフ゜ーのサクションホース50φワンタッチカプラ使用・吐出口ホ−スは今回購入使用32φと先端は25φ散水ノズルもワンタッチカプラで使用している。カプラと32φサクションホ-スと散水ホ-ス32φホ-ス共にカプラ挿入できずにタケノコ部をペイハ゜-で研磨してシリコングリスを塗布してタケノコ部全体に挿入できた。

対象商品:
32643737
2014-12-02
用途:
ホース接続
武の井酒造株式会社 様

具合よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする