※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-EP-AL-21/2 プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC) 33026463 OZ-EP-AL-21/2 プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC) 33026463

プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026463 品番 OZ-EP-AL-21/2
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

材質
(本体)アルミニウム
(ガスケット)NBR
寸法E(Φmm)56 寸法F(Φmm)55 寸法H(mm)154 寸法I(Φmm)64 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)15 寸法N(mm)4 呼び径(mm)65 適合流体水、油など 呼び径(inch)2 1/2 用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。 使用温度範囲(℃)-50〜200(本体のみ) 取り付け形状ホース取付用
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33026481
2025-07-02
用途:
給水
建設業・工事業

届くまでに20日以上掛かるので困りました。
製品自体はとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする