※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-D-AL-4 メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC) 33026515 OZ-D-AL-4 メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC) 33026515

メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026515 品番 OZ-D-AL-4
参考基準価格(税別)¥18,040 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

材質
(本体)アルミニウム
(ガスケット)NBR
寸法A(mm)296 寸法B(mm)166 寸法C(Φmm)120 寸法F(Φmm)94 寸法H(mm)96 呼び径(mm)100 適合流体水、油など 呼び径(inch)4 接続方式ワンタッチ式 用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 使用温度範囲(℃)-50〜200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32643834
2021-07-06
用途:
配管作業
有限会社瀬戸建設 様

精密なつくりの安心な小澤物産、安心できるメーカーです。後は、ローコスト化だけ。

対象商品:
32643852
2019-03-22
用途:
緊急用給水システムに活用
城堀区会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

緊急用給水システムの取り外しがすばやくでき、アルミ材質で軽量化され扱いやすい。

対象商品:
32643861
2016-05-19
用途:
メロンの潅水用ポンプのホース取り外し用に
井澤農園 様 (農・林・水産業)

オスカプラーとセットで使うので必需品で作りが頑丈なのと価格が
他のものより少しやすいのが嬉しい

1人が参考にしています
対象商品:
32643861
2014-06-11
用途:
セットポンプと潅水ラインの接続部分に使用
農・林・水産業

冬季間はビニールハウスから倉庫へ片付けてしまうセットポンプと潅水ラインの接続部に使っています。50ミリのポンプと3,7kwのモーターですが、水漏れも無く満足しています。

対象商品:
32643825
2013-11-13
用途:
水ホースの接続

簡単に接続、取り外しできるので作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする