ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026576 品番 OZ-C-AL-4
参考基準価格(税別)¥15,290 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

材質
(本体)アルミニウム
(ガスケット)NBR
寸法A(mm)296 寸法B(mm)166 寸法C(Φmm)120 寸法F(Φmm)92 寸法G(Φmm)101 寸法H(mm)175 寸法I(Φmm)103 寸法h1(mm)113 呼び径(mm)100 適合流体水、油など 呼び径(inch)4 接続方式ワンタッチ式 用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 使用温度範囲(℃)-50〜200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32643965
2019-03-22
用途:
緊急用給水システムに活用
城堀区会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

緊急用給水システムの取り外しがすばやくでき、アルミ材質で軽量化され扱いやすい。

対象商品:
32643947
2013-05-01
用途:
A重油の搬送

このカプラーを使用してから、毎日の作業が大変楽になり重宝しています。搬送部の高さが10Mほどあるのでカプラーの取り付けに(本来なら1個で良いのでしょうが)ホースバンドを2〜3個使用して安全策をとっています。漏れは、一切有りません。

1人が参考にしています
2013-04-25
用途:
A重油移送

安価なのであまり文句言えませんが、試してみようとレバーをロックしてみたらいきなり指を切ってしまいました。多分鋳型のバリと思われますが、レバー先端部の角が、カミソリのように鋭利になっています。ダイヤモンドヤスリで面取りして使用していますけど性能的には、問題なく満足していますが、せめて怪我をしないように仕上げてくれるよう製造元の改善宜しくお願い致します。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする