プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)80 呼び径(inch)3 注文コード33026594 品番OZ-CP-AL-3
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

寸法F(Φmm)67 寸法H(mm)164 寸法I(Φmm)77 寸法L1(mm)104 寸法L2(mm)15 寸法N(mm)5 呼び径(mm)80 適合流体水、油など 呼び径(inch)3 材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR 用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。 使用温度範囲(℃)-50〜200(本体のみ) 取り付け形状ホース取付用
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33026585
2018-12-25
用途:
送水管の結合
農・林・水産業

漏れもなく、バッチリです。確実に結合でき、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
1人が参考にしています
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする