ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026646 品番 OZ-DC-AL-21/2
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

材質
(本体)アルミニウム
(ガスケット)NBR
寸法A(mm)213 寸法B(mm)111 寸法C(Φmm)76 寸法H(mm)83 寸法h(mm)58 呼び径(mm)65 適合流体水、油など 呼び径(inch)2 1/2 接続方式ワンタッチ式 用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します 使用温度範囲(℃)-50〜200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※紛失防止のためチェーンのご使用をおすすめします
※OZ-DC取付時は圧力をかけないでください
※1/2インチ(15A)と及び3/4インチ(20A)は共用です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33026655
2018-04-09
用途:
荷卸し作業時
株式会社 吉澤石油店 様

なくてはならないものです価格リーズナブルでも納期も迅速大満足です

対象商品:
32644044
2013-05-24
用途:
A重油の移送、その他

今まで複数回この商品を購入使用していますが、大変重宝しています。この商品で安全確実に作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする