ゴム系ガスケット NBR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026682 品番 -
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

カプラーに標準で装着されているガスケットです。水や油脂類等に使用されます。

寸法D(mm)94 寸法d(mm)76 寸法t(mm)6.4 使用温度範囲(℃)-30〜70 呼び寸法3 呼び寸法(mm)80
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32644586
2018-03-06
用途:
レバーカップリングの補修
望月園芸 様

モノタロブランドのレバーカップリングに使用。紛失してしまい困っていたところ、ダメ元でOZCの物を注文しました。問題無く使用出来ています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする