ゴム系ガスケット フッ素ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026716 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐油性、耐熱性を持つ合成ゴムです。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンクの点があります。

寸法D(mm)94 寸法d(mm)76 寸法t(mm)6.4 使用温度範囲(℃)-20〜200 呼び寸法3 呼び寸法(mm)80
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする