小澤物産(OZC)
小澤物産(OZC)の カプラー/レバーカップリング
小澤物産(OZC)の カプラー関連商品
ゴム系ガスケット ホワイトネオプレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33026786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
酸性やアルカリ性の流体に適します。
寸法D(mm)
125
寸法d(mm)
102
寸法t(mm)
6.4
使用温度範囲(℃)
-30〜70
呼び寸法
4
呼び寸法(mm)
100
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください