小澤物産(OZC)
小澤物産(OZC)の カプラー/レバーカップリング
小澤物産(OZC)の カプラー関連商品
フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33026822
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。
使用温度範囲(℃)
-20〜200
呼び寸法
2 1/2
呼び寸法(mm)
65
寸法d(mm)
60
寸法t(mm)
6.4
寸法D(mm)
80
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※ FEPラップシールを高い温度で使用する接続箇所は温度が下がってからレバーカップリングを取りはずしてください。