フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33026831 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。

使用温度範囲(℃)-20〜200 呼び寸法3 呼び寸法(mm)80 寸法d(mm)76 寸法t(mm)6.4 寸法D(mm)94
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※ FEPラップシールを高い温度で使用する接続箇所は温度が下がってからレバーカップリングを取りはずしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする