フッ素樹脂系ガスケット PTFE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法3 呼び寸法(mm)80 注文コード33026865 品番-
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです

寸法D(mm)94 寸法d(mm)71 寸法t(mm)7 用途アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。 使用温度範囲(℃)-20〜100 呼び寸法3 呼び寸法(mm)80
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※構造上シール性や復元性に欠けるためご使用に際してはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする