ツインホース

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)(酸素ホース)5.0/(アセチレンホース)5.0 長さ(m)20 注文コード33026883 品番20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内径・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
使用圧力(MPa)
酸素ホース/2.0
アセチレンホース/2.0
仕様
ホース径
Φ5mm
外径(Φmm)
酸素ホース/11.8
アセチレンホース/11.5
長さ(m)20 青+赤 内径(Φmm)(酸素ホース)5.0/(アセチレンホース)5.0 材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35178954
2018-12-27
用途:
溶接作業
サービス業

長時間使用はしてませんが、メーカー品なので安心して使えるかな。
固さは普通、悪くない。

対象商品:
35178954
2015-02-19
用途:
ガス切断、溶接、
山脇興業 様

硬くも柔らかくもなく丁度使いやすいホースです。

対象商品:
35178954
2014-06-06
用途:
溶接など

今まで使用していたホースの代替品として購入しました。問題無く使用できています。今回購入にあたり、欲しいサイズ(内径)のホースが他社のネット購入サイトではなかなか見つけられなかったのですが、モノタロウで見つけることができ、お値打ちに購入できたので良かったです。

対象商品:
35178954
2013-11-06
用途:
溶接
サインポスト 様

すぐに届きました

1人が参考にしています
対象商品:
35178954
2012-03-12
用途:
冷媒配管(ガス溶接)作業に使用します
建設業・工事業

長期使用したわけではないのでわかりませんが、耐久性が高ければいいのですが。
もっと柔らかく、軽量になれば嬉しいな。(お値打ちに)
正直もう数年使用しないと、なんとも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品に、注文コード:32909466【千代田精機千代コック CS-TO】と、注文コード:32909457【千代田精機千代コック CS-TG】は適合しますか?
回答:
【CS-TO】は内径8mm、【CS-TG】は内径9mmアセチレン用につき適合いたしません。
1人が参考にしています
2011-10-31

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする