HR-4UTGA-4BP エネループ SANYO(三洋電機) 33030006

HR-4UTGA-4BP エネループ SANYO(三洋電機) 33030006 HR-4UTGA-4BP エネループ SANYO(三洋電機) 33030006

エネループ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード33030006 品番HR-4UTGA-4BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使える回数が1500回!
自然放電を大幅に抑制しているので、充電しておけば3年後でもすぐ使えます。出荷前充電は太陽光発電によって賄っていますので、買ってすぐ使用できます。
家庭用はもちろん、多くの人が使う業務用にもおすすめです。

タイプ単4形 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 公称容量(mAh)750 質量(g/個)約13 使用可能回数1500回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34571336
2012-08-14
用途:
家庭内のあらゆる乾電池使用製品で使っています。

電圧はやや低めではありますが、ストロボの連続使用や、モーターを連続で使わない限り不満はありません。入れっぱなしでの電圧低下が少ないので、非常用の家電製品や照明にも安心して使えます。一番活躍しているのは、自転車のバッテリーライトです。毎日使うので、充電式で液漏れしないエネループは、最高です。

対象商品:
34571302
2010-09-28
用途:
既存乾電池を充電池に置換。

暫く試用継続を続けないと何とも言えませんが、従来迄使用の、マンガン並びアルカリ乾電池比較で、問題無く機器の電源として動作しています。
 価格を少しでも安価に供給して戴ければ、其の分ユーザーも増え、廃棄物削減に相当寄与すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34571327
2010-10-08
用途:
従来迄使用の電池を、乾電池から充電池へ、全置換。

乾電池と同様、普通に電池置換済機器は、通常通り動いています。
未だ、高価な印象の価格は、徐々に入手し易い方向に、動いてる傾向。
 これを使う事で、環境負荷を軽減していると、実感します。

対象商品:
33029981
2010-07-01
用途:
パソコンのワイヤレスキーボードやマウスのバッテリーとして

予備の電池を充電しておいても自己放電が少なく、いつでも交換できて便利です。一般の電池のように廃棄物(使用済み電池)が出ないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする