80mm 25SALTIGA マシンカットハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 33030107

25SALTIGA マシンカットハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード33030107品番80mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

25・20SALTIGA対応。タフな剛性感とエレガントなデザインが、アングラーの所有欲を駆り立て、満足感をさらに高める。
【対応機種】
25・20SALTIGA8000~14000の中型には80mm/85mm、18000~25000の大型には90mmが対応。
詳細は製品対応検索システムをご確認ください。
【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブSC×1、防水パッキン、工具、取扱説明書

標準自重(g)54
注意
※シャフト貫通タイプは対応不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする