HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
33030724
品番
0032-4819
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
228
主要切断材料
薄物・ステンレス
切断能力(mm)非鉄金属
5〜20
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径130以下、厚さ2.0以下、(板材)2.0以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径130以下、厚さ2.0〜6、(板材)2.0〜19
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径130以下、厚さ2.2〜15、(板材)10〜60
ブレード
No.110
適合
CR13VC
トラスコ品番
767-7103
タイプ
ストレートタイプ
刃厚(mm)
0.8
ピッチ(山数/inch)
18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。