PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33031315
品番
VP10SS-M6
参考基準価格(税別)
¥1,463
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
金属:標準
パット径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
シリコーン
接続ねじサイズ
M6×1.0