No.CMO-53 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス 33031731 No.CMO-53 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス 33031731 No.CMO-53 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス 33031731 No.CMO-53 普及型フレキシブルシャフト サンフレックス 33031731

普及型フレキシブルシャフト

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33031731 品番 No.CMO-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
軸径(Φmm)3、4、6 長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200〜3600 適合2.8〜3.2、3.8〜4.2、5.8〜6.2mm用コレット タイプ曲げて使いやすい普及型 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33031722
2023-03-11
用途:
ポート研磨とかいろいろ
製造業

20年以上この商品を使ってきて、とうとう中でケーブルが切れたらしく壊れました。その後他メーカーの少し安いのを買ったのですが、一度刃をスタックさせたらシャフトが捻じれ曲がって一発で使えなくなりました。使用時間1時間ほど・・・・サンフレックスのこの商品の素晴らしさを思い知りました。

3人が参考にしています
対象商品:
33031722
2022-06-23
用途:
ウレタンの研磨に使用

ホームセンターで売っている物より、耐久性があり、なめらかです。
価格も程よいので、リピート購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33031722
2019-11-25
用途:
バイクレストア

タンクの研磨、エンジンフィンの白錆の除去等、手で擦らないとできなかった作業がすべて電動ドリル直結でできるようになりました。回転方向を間違えるとチャックが緩んでしまうので注意が必要です。トルクをかけすぎたり回転が速すぎると、ドリルから外れてしまいますが逆にそれは安全装置の役割を果たしているので指が巻き込まれたり骨折するほどの事故を予防でき安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
33031731
2018-12-11
用途:
研磨作業

超硬バーを使用するのであれば1万回転程度が必要です。そちらには高速型の商品があります。使用する先端工具に合わせ、対応回転数に気をつけて商品選択するとよいです。

1人が参考にしています
2018-12-26
用途:
鋳物のポリッシュに
ボディーショップ Ogura 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなかの使いやすさでした。
自由度も幅が広くやりやすかったです

対象商品:
33031731
2018-04-15
用途:
バフ作業
その他業種

特に無しです。耐用期間が長いので、十分満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33031731
2014-06-11
用途:
アルミ研磨

今回リピート購入で2本目です。フレキシブルシャフトに研磨ディスクを付けてミニフライス盤で回しています。アルミ組立品の粗研磨に使っていますがワークが工作機械にぶつからないので重宝しています。長期間ハードな使い方をすると軸受がバカになったり芯線が断裂したりしますが、寿命と思っています。

4人が参考にしています
対象商品:
33031731
2014-06-13
用途:
自動車ボディの細部の錆取やポート研磨等

連続使用でも疲れにくいグリップ部、横方向への使用でも軸受の過熱がほとんどありません。良い買い物をしました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
内径44mmのパイプに使用できますか?
回答:
チャック部が25.5mmとなりますので、内径44mmには使用できます。
1人が参考にしています
2011-10-31

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする