※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESPRE エスパーRe: プリンス(フカシロ) 33031760 ESPRE エスパーRe: プリンス(フカシロ) 33031760

エスパーRe:

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33031760 品番ESPRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

コンセプトは「チョイ使い」!
火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!
簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。

付属品スタンド・保護キャップ その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用) 質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く) 外形寸法(mm)149×126×51 使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます) 火炎温度(℃)800〜1,700(空気調整使用により) 燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります) 着火方式圧電着火方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする