32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33031778 品番JN-IPS32F-HSPC6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。
上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。
最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。
インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。
75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。
2Wx2のスピーカーを搭載します。

付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C) 質量(kg)約5.8 サイズ32 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0〜50 表面処理半光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2W×2 モードブルーライト軽減:YES 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜90 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする