ゲーミング液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33031787 品番JN-28IPS120UHD-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

28インチのIPSパネルを搭載し、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。
4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現します。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。
120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。*MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。
ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。
最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。
入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
2Wx2のスピーカーを搭載しています。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 仕様ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A 適合HDR10:YES(DP/HDMI) 質量(kg)約6 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0〜50 サイズ(inch)28 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440-570/縦657-672x幅638/370x奥行220 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜90 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする