ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33031792 品番 DHB-RMA3 NP303 Φ0.8mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。

線径(Φmm)0.8 用途はんだ付け 質量(kg)1 含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33031792
2021-04-07
用途:
プリント基板でのディスクリートコネクター取り付け
製造業

半田付け時の飛散防止対策は問題が有りませんでしたが、
作業後の確認でのフラックス残渣量が、他社製品よりも多い様に思いました。
また、フラックスの炭化がし易く感じました。

対象商品:
33031801
2015-11-05
用途:
基板にはんだ
製造業

良好

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする