053941 チルアウト リラクゼーションドリンク コカ・コーラ 33031796

チルアウト リラクゼーションドリンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(250mL×30本)注文コード33031796品番053941
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,586
販売価格(税別)
6,098

GABA 28mg配合、一時的なストレスと疲労感の軽減をサポート※する、機能性表示食品。シュワっと心地よいフルーティな味わいが特徴です。?
※仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感?
ノンカフェインなので夜にも嬉しい

成分(関与)GABA:28mg内容量(mL)250原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう果汁、オレンジ果汁、ヘンプシードエキス、GABAパウダー、ホップエキス/炭酸、香料、酸味料、L-テアニン、酸化防止剤(ビタミンC)、アレルギー特定原材料:なし栄養成分(250ml当たり)エネルギー96kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物24g、食塩相当量0.02g、機能性関与成分:GABA28mg、カフェイン0mg
注意
※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
※疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
※体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。 ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする