※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニホンゲンマ
ニホンゲンマの はんだ用品
ニホンゲンマの はんだ・フラックス
ニホンゲンマの はんだ
ヤニ入りはんだ ソルダーエースE28 RH60B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
0.5
注文コード
33031835
品番
E28 RH60B Φ0.5mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。
線径(Φmm)
0.5
用途
はんだ付け
質量(kg)
0.5
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:1.8、ハロゲン:0.7
合金組成(Wt%)
60Sn-40Pb