※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤニ入りはんだ ソルダーエースE28 RH60B

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33031844 品番 E28 RH60B Φ0.6mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。

線径(Φmm)0.6 用途はんだ付け 質量(kg)0.5 タイプRA 含有量(%)フラックス:1.8、ハロゲン:0.7 合金組成(Wt%)60Sn-40Pb

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする