ニホンゲンマ
ニホンゲンマの はんだ用品
ニホンゲンマの はんだ・フラックス
ニホンゲンマの はんだ
ヤニ入りはんだ ソルダーエースE28 RH60B
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33031853
品番
E28 RH60B Φ0.8mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。
線径(Φmm)
0.8
用途
はんだ付け
質量(kg)
1
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:1.8、ハロゲン:0.7
合金組成(Wt%)
60Sn-40Pb