東京フイルムサービス
東京フイルムサービスの PCアクセサリー
東京フイルムサービスの 液晶フィルター
LCPフィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
33031900
品番
LCP-F50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品名 液晶ポリマーフィルム
用途
特徴 耐熱性 寸法安定性 低誘電率 低吸水 高弾性率 振動減衰性
色
乳白
厚さ(μm)
50μ
寸法(縦×横)(mm)
210×297
耐熱温度(℃)
288
融点(℃)
312
誘電率
3.36(10GHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※用途 スピーカー振動板 積層板 アンテナ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300