※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニホンゲンマ
ニホンゲンマの はんだ用品
ニホンゲンマの はんだ・フラックス
ニホンゲンマの はんだ
ヤニ入りはんだ ソルダーエースHQ5-RMA RH60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33031914
品番
HQ5-RMA RH60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
抜群のキレ性とヌレ性を確保した高性能やに入りはんだです。
線径(Φmm)
0.8
用途
はんだ付け
質量(kg)
1
含有量(%)
フラックス:3.3、ハロゲン:0.09
合金組成(Wt%)
60Sn-40Pb