AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33032031 品番 AZL-AIM-C-BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。

用途
マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適
在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議
付属品
SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、
イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ
仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。 ブラック 形式密閉型 入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz) プラグUSB Type-C(UAC1.0) ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き) インピーダンス(Ω)16(@1KHz) ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ) 材質(シェル)アルミニウム
注意
※SednaEarfit SE1500イヤーピースはバンドル専用品の為、単品での販売はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする