曜日別特売
MA73-7.5A 平型ブレーカーヒューズ マリンテック 33032110

MA73-7.5A 平型ブレーカーヒューズ マリンテック 33032110
MA73-7.5A 平型ブレーカーヒューズ マリンテック 33032110

平型ブレーカーヒューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式ヒューズ容量(A)7.5注文コード33032110品番MA73-7.5A
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!
従来の使い捨てに代わり再使用可能!
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット
最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
DC12V・24V直流用

種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24ヒューズ容量(A)7.5動作温度(℃)-40~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする