ブレーカー付き平型ミニヒューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 ヒューズ容量(A)20 注文コード33032207 品番ME73-20A
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はヒューズ容量7種類から選べます 他の種類を見る

DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!
従来の使い捨てに代わり再使用可能!
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット
最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
DC12V・24V直流用

種類マニュアルリセット方式 電圧(V)12/24 ヒューズ容量(A)20 動作温度(℃)-40〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする