ME73-25A ブレーカー付き平型ミニヒューズ マリンテック 33032216

ME73-25A ブレーカー付き平型ミニヒューズ マリンテック 33032216
ME73-25A ブレーカー付き平型ミニヒューズ マリンテック 33032216

ブレーカー付き平型ミニヒューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式ヒューズ容量(A)25注文コード33032216品番ME73-25A
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!
従来の使い捨てに代わり再使用可能!
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット
最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
DC12V・24V直流用

種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24ヒューズ容量(A)25動作温度(℃)-40~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする