二重リングプライヤー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032422 品番 RP-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
二重リングの取付作業が簡単に出来ます

種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 リング寸法(mm)10〜30 材質(本体)特殊炭素鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032404
2020-08-06
用途:
スプリットリング
農・林・水産業

スプリットリングの取り付けや取り外しに使用。使いやすいが多少錆びやすい。

対象商品:
33032404
2021-02-08
用途:
いろいろ

錆びやすいのであまりお勧めできません。価格相応なのかな・・・

対象商品:
33032404
2019-03-14
用途:
ルアーの極小スプリットリング脱着

今まではピンセットタイプを使用していたが、力が入れにくいので、
φ3まで対応とのことで、購入。
#00のスプリットリングでも問題なく使用できた。
スプリットリング交換の効率が、格段にあがった。

対象商品:
33032422
2018-02-08
用途:
塩ビのプレートに2重リングつける作業。
株式会社勇勝ビニール 様

今まで手作業だったのでこれにしたら女性でもできました。非常に助かりました。

対象商品:
33032404
2017-07-08
用途:
ルアーフィッシング
サービス業

精度がよく剛性も良く大変満足しています。フィッシング用と比べると機能面は劣りますが
家でセッティングする時は断然こちらが良いと思います。

対象商品:
33032404
2017-03-03
用途:
ルアーのフック取付用スプリットリングの取り外しに利用
建設業・工事業

トラスコの二重リングプライヤも購入しましたが、こちらの方が使いやすいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする