エンビカッタ

(35件のレビュー)
取扱い終了
切断能力
パイプ/呼び 13~20、外径 ~Φ27mm
パイプ/呼び 13~25、外径 ~Φ34mm
パイプ/呼び 13~30、外径 ~Φ42mm
パイプ/呼び 13~40、外径 ~Φ48mm
パイプ/呼び 13~50、外径 ~Φ63mm
内容量1個注文コード33032851品番VC-0363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,970

楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。

商品説明動画

刃の交換方法
この動画は、25が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 給水工事
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

ポリパイのφ50はまあまあ切れたが、VP50はパイプでは、倍力で軽く切断出来たらと思。
年寄では、握力が足りない。

2025-06-16
用途: 塩ビ管やポリエチレン管の切断に使用
ライフ坂口

塩ビ管やポリエチレン管の切断に使用しています。よく切れますが、長く使っていると切れが悪くなるので、刃を交換することで問題なく使用できます。

2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

MCC製でよく切れます。安心のMCCですね。ほかにも番線カッターもMCC製ですが、先だけ交換できるのもいいです。

2024-11-20
用途: 水道工事
砂田 設備電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用していませんが、切れ味も使用感も肌に感じますので現場での活用を楽しみにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 10099546
2023-12-27
用途: 漁業
獅子丸水産

他のエンビカッターを使ったことがないので比較できませんが、真っ直ぐ切れません歯の遊び分斜めになります。

対象商品 : 32578567
2023-08-31
用途: 塩ビ管を切る

以前から指定されて購入している商品です。替刃もあるので、切れなくなったら替えられます。何度も買うところをみると、使いやすいのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40133667
2023-04-19
用途: 配管作業
カネナカ食品工業株式会社

いつも使用する塩ビ管は20A・25Aが中心ですが、時々もっと太いパイプを使う時があるので、少し大きめの物を購入しました。大は小を兼ねるという事で、何の問題もなくスパスパきれます。

1が参考にしています
対象商品 : 32578567
2023-04-01
用途: 電気工事で塩ビパイプの配管工事
渡辺電設建設業・工事業

今迄VE54の配管工事は、ノコギリで切っていました。作業性が悪くまっすぐに切れないので困っていました。このカッターを使い始めたら仕事も早く済み大変重宝しています。もっと早く購入しとけば良かったと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする