有機液体充満圧力式指示温度計

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33032885 品番 BΦ100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。

材質
感温部/SUS304
取付ねじ部/黄銅、クロムメッキ
ケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)
透視板/普通板ガラス
測定範囲(℃)0〜120 外径(Φmm)100 取付ねじスライド形 R1/2 仕様感温筒最短セット寸法/90mm以上 形状感温部/直管形 ケース色黒色、アクリル樹脂塗装 感温部太さ×長さΦ10×200mm 設置方式壁掛け 導管長さ(mm)3000 目盛板白地黒文字黒目盛 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-22
用途:
クーリングタワーの水槽の水温計測

温度を検知する部分が、真水でも数ヵ月で腐食してツブれましたよ。

対象商品:
33032876
2017-11-28
用途:
業務用洗濯機に取り付け
サービス業

取り付けも簡単で、目盛りも広く等間隔で、大変見やすく、よかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする