ワイドモンキーレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33033061 品番 MWM36
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア

呼び寸法(mm)250 トラスコ品番355-8282 全長(mm)244 質量(g)275 寸法T1(mm)13.5 寸法T2(mm)6.8 寸法T3(mm)6.5 最大開口(mm)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033061
2017-03-16
用途:
機械修理時
製造業

大きなサイズまで使用出来、軽量なので使用していても楽。

対象商品:
33033043
2015-11-09
用途:
バイクの携行ツール
システムクラフト 様

バイクの携行ツールとして、ワイドでワンサイズ下でも対応出きますし、強度もあり軽いのがとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33033061
2014-03-13
用途:
配管工事
吉村設備 様

軽く持ち運び、使い勝手がいいので重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
33033061
2012-10-17
用途:
機械修理

一般のモンキーレンチより、軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする