ワイドモンキーショートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33033192 品番 MWM24S
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア

最大開口(mm)24 全長(mm)118.4 トラスコ品番364-8184 質量(g)90 寸法T1(mm)10.7 寸法T2(mm)6 寸法T3(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033192
2014-10-05
用途:
自転車輪行時に携行

自転車輪行時の携帯用モンキーを探していました。軽量ですし、応急用としては他用途に使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする