MWM36S ワイドモンキーショートタイプ スーパーツール 33033217

MWM36S ワイドモンキーショートタイプ スーパーツール 33033217
MWM36S ワイドモンキーショートタイプ スーパーツール 33033217

ワイドモンキーショートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大開口(mm)36
全長(mm)159
内容量1本注文コード33033217品番MWM36S
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア

最大開口(mm)36全長(mm)159トラスコ品番364-8281質量(g)220寸法T1(mm)13.5寸法T2(mm)6.8寸法T3(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033192
2014-10-05
用途: 自転車輪行時に携行

自転車輪行時の携帯用モンキーを探していました。軽量ですし、応急用としては他用途に使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする