MWM24SB ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツール 33033226 MWM24SB ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツール 33033226 MWM24SB ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツール 33033226 MWM24SB ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツール 33033226

ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33033226 品番 MWM24SB
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア

最大開口(mm)24 全長(mm)118.9 トラスコ品番344-8614 ブルー 質量(g)90 寸法T1(mm)10.7 寸法T2(mm)6 寸法T3(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033305
2023-03-02
用途:
まあ普通に使えます
サイクルショップリンリン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

二倍くらいの価格の国産ショートモンキーと比べると、まあこんなもんかなって感じです。
ディップ仕上げのグリップの樹脂も薄い。
個人使用は国産を使ってますが、共有の道具箱に突っ込んでおくのなら許せる範囲内です。
使い倒して、甘くなったら捨てるって感覚の人ならよい商品だと思います。

対象商品:
33033226
2022-06-04
用途:
水石けん水栓蛇口メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い場所でも、石けん水栓口が確り掴め作業しやすい道具でした

対象商品:
33033305
2020-09-06
用途:
ウォシュレット交換時

水道専用工具だと使う頻度が極めて少ないので、他でも使える工具をと検索したら良さそうな1品。36oまで使えるので大抵の物に使えて便利です。

対象商品:
33033287
2018-06-18
用途:
機械のメンテナンス
有限会社テックス 様

以前モノタロウ製品が品変えになり購入しました、これから検討して使用感が良ければ再購入をします。

対象商品:
33033235
2016-02-16
用途:
狭所でのボルト締め緩め

狭所や手さぐりでのボルトの締め緩めに使用しました。小さい・薄い・軽いのが使い勝手が良い、グリップのおかげで滑り難く工具を落としにくいのも良い。価格が200〜300円ほど安くなれば・・・とても良い

対象商品:
33033314
2015-09-24
用途:
ボルトの締め

思いのほか小さくて軽いです。
仮止め、調整に使用し、本締めはスパナを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする