ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33033262 品番 MWM30SB
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア

最大開口(mm)30 全長(mm)140.6 トラスコ品番344-8657 ブルー 質量(g)150 寸法T1(mm)12.5 寸法T2(mm)6.6 寸法T3(mm)6.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033305
2023-03-02
用途:
まあ普通に使えます
サイクルショップリンリン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

二倍くらいの価格の国産ショートモンキーと比べると、まあこんなもんかなって感じです。
ディップ仕上げのグリップの樹脂も薄い。
個人使用は国産を使ってますが、共有の道具箱に突っ込んでおくのなら許せる範囲内です。
使い倒して、甘くなったら捨てるって感覚の人ならよい商品だと思います。

対象商品:
33033226
2022-06-04
用途:
水石けん水栓蛇口メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い場所でも、石けん水栓口が確り掴め作業しやすい道具でした

対象商品:
33033305
2020-09-06
用途:
ウォシュレット交換時

水道専用工具だと使う頻度が極めて少ないので、他でも使える工具をと検索したら良さそうな1品。36oまで使えるので大抵の物に使えて便利です。

対象商品:
33033287
2018-06-18
用途:
機械のメンテナンス
有限会社テックス 様

以前モノタロウ製品が品変えになり購入しました、これから検討して使用感が良ければ再購入をします。

対象商品:
33033235
2016-02-16
用途:
狭所でのボルト締め緩め

狭所や手さぐりでのボルトの締め緩めに使用しました。小さい・薄い・軽いのが使い勝手が良い、グリップのおかげで滑り難く工具を落としにくいのも良い。価格が200〜300円ほど安くなれば・・・とても良い

対象商品:
33033314
2015-09-24
用途:
ボルトの締め

思いのほか小さくて軽いです。
仮止め、調整に使用し、本締めはスパナを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする