曜日別特売
BC25E シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール 33033341

BC25E シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール 33033341
BC25E シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール 33033341

シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び25
最大口開き(mm)26.5
アゴの深さ(mm)26
内容量1個注文コード33033341品番BC25E
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力最大口開き(mm)26.5アゴの深さ(mm)26材質(本体)特殊合金鋼呼び25仕上メタリックグレー焼付塗装質量(kg)0.2全長L(mm)78寸法B(mm)12高さH(mm)60寸法l(mm)80保証荷重(kN)18トラスコ品番344-4287
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033402
2015-12-18
用途: 金属の研磨対象を固定する

購入して一年たたずに軸先端部分がちぎれて取れてしまった。
切断された部分を見たら、軸とボール部分の接合面積が少なすぎて、強度が不足するであろうことが判った。
改善を望みます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 33033384
2015-02-09
用途: 溶接時の仮止め

変わった形なので気にいってる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする